• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 21,28 € Netto 17,88 €
- 25%

HAZET Ventileinheit 9012-1SPC-02/6

UVP: 5,53 € 4,14 € Netto 3,48 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 32%

HAZET Magnet-Halter 9070-10

UVP: 51,71 € 35,00 € Netto 29,41 €

HAZET 5122-2CT Drehmomentschlüssel 40-200 Nm

220,65 € Netto 185,42 €
- 14%

HAZET Gabel 9022SR-01

Artikelnummer:  
Z00352551 
EAN:  
4000896175925 
Herstellernummer:  
9022SR-01 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,22 €
12,30 €

Netto 10,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 82 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Gabel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben