HAZET Gehäuse

Artikelnummer: Z00354483
EAN: 4000896081080
Herstellernummer: 4930-720
HAZET Gehäuse
UVP: 115,43 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 85,41 € VE 1 Stück Netto 71,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den Radlagerwechsel im eingebauten Zustand
    - Federbeinausbau sowie zusätzliche Sturzeinstellung entfällt -

Made In Germany

  • Gehäuse, 72 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen