Gehäuseabdeckung

Artikelnummer: Z00352084
EAN: 4000896184002
Herstellernummer: 9014MG-018
Gehäuseabdeckung
UVP: 84,55 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 65,76 € VE 1 Stück Netto 55,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Gehäuseabdeckung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.48
Netto-Gewicht (g) 480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen