• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 34%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 20,53 € Netto 17,25 €
- 34%

HAZET Mini Polier-Satz 9033N-9

UVP: 214,08 € 141,72 € Netto 119,09 €
- 29%

HAZET Winkelschaber 822

UVP: 66,58 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 34%

HAZET Ventileinheit 9012SPC-02/6

UVP: 5,41 € 3,58 € Netto 3,01 €
- 33%

Bosch Ersatzbürstenkranz-Set für Betonschleifer, 3 Stück

3 Stück pro Packung

UVP: 25,44 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 27%

HAZET Handgriff und Dichtung 199-2-04/2

UVP: 24,51 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 38%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6401/7

UVP: 18,74 € 11,59 € Netto 9,74 €

HAZET Ausblasstift 9040-3

6,01 € Netto 5,05 €
- 16%

HAZET Gehäuseschraube (Satz a 8 St.) 9012MG-019/8

Artikelnummer:  
Z00352259 
EAN:  
4000896183227 
Herstellernummer:  
9012MG-019/8 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,45 €
2,90 €

Netto 2,44 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 16%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 30 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Gehäuseschraube (Satz a 8 St.)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben