• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Ventileinheit 9012-1SPC-02/6

UVP: 5,53 € 4,14 € Netto 3,48 €
- 31%

HAZET Gewinde-Feile 2126

UVP: 60,69 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 21,28 € Netto 17,88 €
- 32%

HAZET Magnet-Halter 9070-10

UVP: 51,71 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 27%

HAZET Hintere Gehäuseabdeckung (Bj.2013) 9012-1SPC-018N

Artikelnummer:  
Z00352293 
EAN:  
4000896182695 
Herstellernummer:  
9012-1SPC-018N 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 23,38 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 170 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • HIntere Gehäuseabdeckung (Bj. 2013)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben