• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 38,88 € Netto 32,67 €
- 26%

HAZET Ventileinheit 9012SPC-02/6

UVP: 5,41 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 26%

HAZET Lamellen (Satz a 6 St.) 9012EL-06/6

UVP: 15,95 € 11,82 € Netto 9,93 €
- 26%

HAZET Ventileinheit 9012MG-02/6

UVP: 10,17 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 23%

HAZET Hinteres Lager 9034-2-012/3

Artikelnummer:  
Z00352201
EAN:  
4000896178674
Herstellernummer:  
9034-2-012/3
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 17,85 €
13,82 €

Netto 11,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 45 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Lager, hinten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben