Hinteres Lager

Artikelnummer: Z00352496
EAN: 4000896178544
Herstellernummer: 9022LG-014/3
HAZET
Hinteres Lager
UVP: 22,97 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,47 € VE 1 Stück Netto 16,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Hinteres Lager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.04
Netto-Gewicht (g) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen