Schlagschrauber 9011MG · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 311 Nm · max Nm: 350

Artikelnummer: Z00350761
EAN: 4000896109180
Herstellernummer: 9011MG
Schlagschrauber 9011MG · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 311 Nm · max Nm: 350
UVP: 203,97 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 149,77 € VE 1 Stück Netto 125,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Ultraleichtes Magnesium-Gehäuse
    leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse
  • Ergonomisches Arbeiten durch optimale Gewichtsverteilung (nicht kopflastig)

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 311
• Empfohlenes Drehmoment Nm: 190
• Lösemoment max. Nm: 350
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 97 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 108 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Schraubengröße: M13
• Umdrehungen/Minute: 11000 upm
• Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
• Vibrationsbeschleunigung: 4.70 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlenes Drehmoment (Nm) 190
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Handgriff (Art) kälteisolierend
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 311
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Betriebsdruck (bar) 6.3
Schraubengröße M 13
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 10
Schlagwerk (Art) Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 108
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 97
Umdrehungen/Minute 11000
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 4.70
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 11000
Rechts-/Linkslauf mehrstufig (links/rechts)
Luftbedarf (l/min) 71
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Lösemoment maximal Nm 350
Netto-Gewicht (kg) 1.3
Netto-Gewicht (g) 1300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen