Schlagschrauber 9014MG-2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) – 2712 Nm · max Nm: 2712 Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00350755
EAN: 4000896196678
Herstellernummer: 9014MG-2
Schlagschrauber 9014MG-2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) – 2712 Nm · max Nm: 2712 Nutzfahrzeuge
UVP: 1.323,28 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 887,60 € VE 1 Stück Netto 745,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Lösemoment über 2700 Nm

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Leichtes Magnesium-Gehäuse
    leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 2712
• Empfohlenes Drehmoment Nm: 2440
• Lösemoment max. Nm: 2712
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 20,67 mm (1/2″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 104.5 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 115.5 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 19 mm
• Schraubengröße: M36
• Umdrehungen/Minute: 6200 upm
• Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
• Vibrationsbeschleunigung: 12.88 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlenes Drehmoment (Nm) 2440
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Handgriff (Art) kälteisolierend
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 2712
Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Betriebsdruck (bar) 6.3
Schraubengröße M 36
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 19
Schlagwerk (Art) Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 115.5
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 104.5
Umdrehungen/Minute 6200
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 12.88
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 6200
Rechts-/Linkslauf mehrstufig (links/rechts)
Luftbedarf (l/min) 271
Luftanschluss-Gewinde 20,67mm (1/2″)
Lösemoment maximal Nm 2712
Netto-Gewicht (kg) 7.85
Netto-Gewicht (g) 7850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen