Schlagwerk-Gehäuse

Artikelnummer: Z00352350
EAN: 4000896158997
Herstellernummer: 9012UL-02/3
Schlagwerk-Gehäuse
UVP: 33,14 €   - Sie sparen 6%
Inkl. Steuern: 31,13 € VE 1 Stück Netto 26,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Schlagwerkgehäuse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.11
Netto-Gewicht (g) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen