Schlagwerk-Korb

Artikelnummer: Z00352123
EAN: 4000896183548
Herstellernummer: 9014MG-09
HAZET
Schlagwerk-Korb
UVP: 187,42 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 137,91 € VE 1 Stück Netto 115,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlagwerk-Korb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 1.3
Netto-Gewicht (g) 1296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen