Schlagwerk-Korb

Artikelnummer: Z00352258
EAN: 4000896182602
Herstellernummer: 9012-1SPC-011
Schlagwerk-Korb
UVP: 39,69 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 31,46 € VE 1 Stück Netto 26,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Schlagwerk-Korb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.24
Netto-Gewicht (g) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen