• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 25%

HAZET Mini Polier-Satz 9033N-9

UVP: 214,08 € 160,00 € Netto 134,45 €
- 31%

HAZET Nadelentroster-Ersatznadeln 9035-050

UVP: 26,12 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 31%

HAZET Gewinde-Feile 2126

UVP: 60,69 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 29%

HAZET Winkelschaber 822

UVP: 66,58 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 31%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 37,00 € Netto 31,09 €
- 23%

HAZET Ventileinheit 9012SPC-02/6

UVP: 5,41 € 4,18 € Netto 3,51 €
- 5%

HAZET Winkelschlüssel (Innensechskant 4 mm) 9033-8-033

UVP: 2,62 € 2,50 € Netto 2,10 €
- 31%

HAZET Handschutz 730HS

UVP: 9,16 € 6,28 € Netto 5,28 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 27%

HAZET Handgriff und Dichtung 199-2-04/2

UVP: 24,51 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6401/7

UVP: 18,74 € 12,88 € Netto 10,82 €

HAZET 5122-2CT Drehmomentschlüssel 40-200 Nm

220,65 € Netto 185,42 €
- 22%

HAZET Vierkant (Bj. 2013) 9012EL-02/3N

Artikelnummer:  
Z00352236 
EAN:  
4000896182077 
Herstellernummer:  
9012EL-02/3N 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 58,31 €
45,32 €

Netto 38,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 180 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Vierkant (Bj. 2013)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben