• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

HAZET Bürsten- und Düsen-Set

UVP: 7,68 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 31%

HAZET Bürstenband 23 mm breit, grob, gebogene Spitzen

UVP: 87,88 € 61,00 € Netto 51,26 €

HAZET Ausblasstift

6,39 € Netto 5,37 €
- 36%

HAZET Zylindereinheit 9013SPC-01/7

Artikelnummer:  
Z00352155
EAN:  
4000896158041
Herstellernummer:  
9013SPC-01/7
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 71,40 €
46,01 €

Netto 38,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Netto-Gewicht 680 Gramm
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Gesamtlänge
Durchmesser (min-max)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zylindereinheit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben