Cleanlike Cleanlike Cleaning Screen/401101825 Inh.250 ml

Artikelnummer: Z00018772
EAN: 4010054005414
Herstellernummer: 401101825
Cleanlike Cleanlike Cleaning Screen/401101825 Inh.250 ml
Inkl. Steuern: 2,24 € VE 1 Flasche (250 ml) Netto 1,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,90 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Bildschirmreiniger ohne Alkohol ist geeignet für alle LCD- und TFT-Bildschirme. Die hochwirksame Rezeptur entfernt schonend und nachhaltig Staub und Fingerabdrücke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 ml

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen