Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AEROTEC Druckluft Reifenfüller geeicht 12bar 80mm Anzeige Schlauch 750mm

Artikelnummer
Z00060351
EAN
4260135776911
Herstellernummer
2010173
Marke
AEROTEC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00060351
EAN
4260135776911
Herstellernummer
2010173
Marke
AEROTEC

Technische Daten

Ausführunggeeicht
Breite190 Millimeter
Gewicht900 Gramm
Hauptmerkmale12bar/80mm Anzeige
Höhe110 Millimeter
Länge255 Millimeter
MarkeAEROTEC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • professioneller Reifenfüller
  • vollgummierte Schutzhülle
  • robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile
  • PSI und Bar-Anzeige
  • genormter SK Anschluss
  • Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige
  • Schlauch 750 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente