Kunststoff-Pads gelb

Artikelnummer: Z00352374
EAN: 4000896160556
Herstellernummer: 9033-9-02/5
Kunststoff-Pads gelb
UVP: 76,04 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 59,49 € VE 1 Stück Netto 49,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 5 Stück Kunststoff-Pads gelb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 50
Netto-Gewicht (kg) 0.05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen