Nadelentroster-Ersatznadeln 9035-050

Artikelnummer: Z00352362
EAN: 4000896139385
Herstellernummer: 9035-050
HAZET
Nadelentroster-Ersatznadeln 9035-050
UVP: 25,35 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 20,83 € VE 1 Stück Netto 17,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatznadeln
Passend für Nadelentroster 9035-5
19 Nadeln, Durchmesser 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 202
Netto-Gewicht (kg) 0.2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen