Winkelbohrmaschine 9030-5 · l: 240 mm Industrie

Artikelnummer: Z00350838
EAN: 4000896132379
Herstellernummer: 9030-5
Winkelbohrmaschine 9030-5 · l: 240 mm Industrie
UVP: 176,95 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 135,33 € VE 1 Stück Netto 113,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für schwer zugängliche Stellen

  • Schnellspannfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach hinten

Technische Merkmale:
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB (A)
• Spannfutter: 1 - 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 1200 upm
• Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Luftbedarf (l/min) 113
Netto-Gewicht (g) 1369
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Länge (mm) 240
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Netto-Gewicht (kg) 1.37
Rechts-/Linkslauf einstufig (rechts/links)
Spannfutter min (mm) 1
Spannfutter min-max 1 - 10
Spannfutter max (mm) 10
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 90
Umdrehungen/Minute 1200
Betriebsdruck (bar) 6.3
Gesamtlänge (für eClass) 240
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 1200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen