Kraftaufnehmer, hydraulisch, Mb 0-0,160 kN

Artikelnummer: Z00417945
EAN: 4250284713745
Kraftaufnehmer, hydraulisch, Mb 0-0,160 kN
Inkl. Steuern: 599,71 € VE 1 Stück Netto 503,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulische Kraftaufnehmer

- Mit 63 mm Ø Anzeige mit Schleppzeiger - Anzeigegenauigkeit < ±2 % v. EW - Gehäuse und Kolben aus rostbeständigem Stahl - Verschiedene Kolbengrößen lieferbar - Kolbenhub max. 0,5 mm - Gewindelöcher am Gehäuseboden - Messungen von Axialkräften sowie Lagerkräften in Dreh-/Bohrmaschinen und Extruder - Seitenkräfte innerhalb eines Winkels von ±3° können vernachlässigt werden - Einsatzbereiche: Apparatebau, Fertigungsstraßen, Mess- und Kontrolleinrichtungen, Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau usw. - Option: Kapillarleitung aus Edelstahl 1 m Länge

Hydraulische Kraftaufnehmer werden ausschließlich kundenspezifisch hergestellt und sind deshalb vom Umtausch- und Rückgaberecht ausgeschlossen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenabmessung (mm) 75 x 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen