Quality Brand Kraftaufnehmer, hydraulisch, Mb 0-16,0 kN

Artikelnummer:  
Z00417955 
EAN:  
4250284713844 
Marke:  
Quality Brand 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

482,99 €

Netto 405,87 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kolbenabmessung 75 x 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hydraulische Kraftaufnehmer

- Mit 63 mm Ø Anzeige mit Schleppzeiger - Anzeigegenauigkeit < ±2 % v. EW - Gehäuse und Kolben aus rostbeständigem Stahl - Verschiedene Kolbengrößen lieferbar - Kolbenhub max. 0,5 mm - Gewindelöcher am Gehäuseboden - Messungen von Axialkräften sowie Lagerkräften in Dreh-/Bohrmaschinen und Extruder - Seitenkräfte innerhalb eines Winkels von ±3° können vernachlässigt werden - Einsatzbereiche: Apparatebau, Fertigungsstraßen, Mess- und Kontrolleinrichtungen, Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau usw. - Option: Kapillarleitung aus Edelstahl 1 m Länge

Hydraulische Kraftaufnehmer werden ausschließlich kundenspezifisch hergestellt und sind deshalb vom Umtausch- und Rückgaberecht ausgeschlossen!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben