Durchflussregler lineonline G1/8 Durchfluss beidseitig f.

Artikelnummer: Z00325140
EAN: 4047322085342
Herstellernummer: 414.018-4
Durchflussregler lineonline G1/8 Durchfluss beidseitig f.
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Durchflussregler, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 4 / Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 50,6 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / für Schlauch-Ø 4 / Verstellung manuell oder mit Schraubenzieher / Dichtmaterial NBR / Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 160 l/min (Ø 4), 550 l/min (Ø 6), 950 l/min (Ø 8) / Durchfluss bei 6,3 bar 155 l/min (Ø 4), 450 l/min (Ø 6), 850 l/min (Ø 8) / B 33,5 / I 12,8 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss bei 6,3 bar 155 l/min (D 4), 450 l/min (D 6), 850 l/min (D 8)
für Schlauch-D 4
B 35,0
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
A 51,6
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Verstellung manuell oder mit Schraubenzieher
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Dichtmaterial NBR
I 12,7
Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde G 1/8
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 160 l/min (D 4), 550 l/min (D 6), 950 l/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen