GCE Flaschendruckminderer 200 bar, 1 stufig Argon/Co2

Artikelnummer: Z00028754
EAN: 4031182213953
Herstellernummer: 780843
GCE Flaschendruckminderer 200 bar, 1 stufig Argon/Co2
Inkl. Steuern: 107,73 € VE 1 Stück Netto 90,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN EN ISO 2503 und EN 13918 · DIN-Control · mit Flowmeter · mit Anschluss nach DIN 477-1 · Achtung: Durchflussmenge wird am Absperrventil reguliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gasart Argon / Co₂
Eingangsdruck 200 Bar (Luftdruck)
Flaschenanschluss W 21,80 x 1/14 ″ RH
Durchflussleistung max. 30 Liter pro Minute
Anschlussart Überwurfmutter
Ausgangsanschluss G 1/4 ″ RH
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen