Filterdruckminderer 9070-7

Artikelnummer: Z00352363
EAN: 4000896153398
Herstellernummer: 9070-7
Filterdruckminderer 9070-7
UVP: 75,98 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 59,44 € VE 1 Stück Netto 49,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer

  • Anschluss Manometer: 3,2 mm (1/8″)
  • Max. Druck: 16 bar (1/2″ und 3/8″) 12 bar (1/4″),
    max. Arbeitsdruck: 12 bar (1/2″ und 3/8″) 10 bar (1/4″)
  • Druckanzeige: 0,5-12 bar
  • Zul. Temperaturbereich: -10 bis + 55°C
  • Filtergrad: 10µm
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
  • Luftdurchlass bei 6,3 bar: 1800 Nl/min

Technische Merkmale:
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g) 380
Netto-Gewicht (kg) 0.38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen