Druckregler, Baureihe Standard, G 3/8"

Artikelnummer: Z00430825
EAN: 4030875000061
Druckregler, Baureihe Standard, G 3/8"
Inkl. Steuern: 38,88 € VE 1 Stück Netto 32,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckregler - Baureihe Standard -

- Membranbauart in Durchgangsform - Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) - Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation sind gegeben

- Gehäuse aus Zinkdruckguss Betriebsdruckbereich regelbar: 0,5-10 bar Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 130
Nennweite DN 6
Nenndurchfluss bei 8 bar 1000
Anschlussgewinde Zoll G 3/8 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen