Filterdruckregler, Baureihe Standard, G 3/8"

Artikelnummer: Z00430819
EAN: 4030875000153
Filterdruckregler, Baureihe Standard, G 3/8"
Inkl. Steuern: 48,37 € VE 1 Stück Netto 40,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterdruckregler - Baureihe Standard -

- Kondensatablass handbetätigt - Betriebsdruck max. 16 bar - Membranbauart mit Sekundärentlüftung und weitgehender Vordruckunabhängigkeit

- Gehäuse aus Zinkdruckguss - Behälter aus Kunststoff (Polycarbonat) - Filtereinsatz aus Sinterbronze Betriebsdruckbereich regelbar: 0,5-10 bar Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennweite DN 6
Höhe (mm) 230
Anschlussgewinde Zoll G 3/8 Zoll
Nenndurchfluss bei 8 bar 910

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen