Druckregler DRV 200, S-Ausf. Gew. G 1 Regelb. bar 1,5 - 8

Artikelnummer: Z00321901
EAN: 4047322033701
Herstellernummer: 200.05
Druckregler DRV 200, S-Ausf. Gew. G 1 Regelb. bar 1,5 - 8
Inkl. Steuern: 219,08 € VE 1 Stück Netto 184,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler DRV 200, Standardausführung Gewinde G 1 Regel- bereich bar 1,5 - 8 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. / Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. / Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar. / Weitere Angaben Datenblatt 2-27 (Serie 200) - 2-28 (Serie 300) - / 2-29 (Serie 400) / Gewinde G 1 / Temperaturbereich max. 75 °C / C 155 / Federhaube bis DN 25 Pressmessing / ab DN 32 Grauguss / Reduktionsverhältnis max. 10:1 bei Serie 200 / max. 20:1 bei Serie 300 / max. 6:1 bei Serie 400 / A 95 / D 55 / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 8 / Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300) / max. 40 bar (Serie 400) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 1,6 / B 210 / Gehäuse Rotguss 2.1096.01

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 56,0
A 95,0
Durchfluss kvs-Wert m3/h 1,6
Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300)/max. 40 bar (Serie 400)
Gewinde G 1
Dichtmaterial NBR
Regelbereich 1,5 - 8 bar
Gehäuse Rotguss 2.1096.01
Federhaube bis DN 25 Pressmessing/ab DN 32 Grauguss
B 242,0
Temperaturbereich max. 75 °C
C 186,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen