Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 1/2 Regelb. bar 1,5 - 20

Artikelnummer: Z00321910
EAN: 4047322084277
Herstellernummer: 400.03
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 1/2 Regelb. bar 1,5 - 20
Inkl. Steuern: 263,42 € VE 1 Stück Netto 221,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 1,5 - 20 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. / Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. / Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar. / Weitere Angaben Datenblatt 2-27 (Serie 200) - 2-28 (Serie 300) - / 2-29 (Serie 400) / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich max. 75 °C / C 140 / Federhaube bis DN 25 Pressmessing / ab DN 32 Grauguss / Reduktionsverhältnis max. 10:1 bei Serie 200 / max. 20:1 bei Serie 300 / max. 6:1 bei Serie 400 / A 85 / D 48 / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 20 / Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300) / max. 40 bar (Serie 400) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 1,2 / B 188 / Gehäuse Rotguss 2.1096.01

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 85,0
Temperaturbereich max. 75 °C
Durchfluss kvs-Wert m3/h 1,2
Regelbereich 1,5 - 20 bar
Gehäuse Rotguss 2.1096.01
Dichtmaterial NBR
B 228,5
Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300)/max. 40 bar (Serie 400)
Federhaube bis DN 25 Pressmessing/ab DN 32 Grauguss
C 182,0
Gewinde G 1/2
Ø 46,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen