Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 1 Regelb. bar 1,5 - 20

Artikelnummer: Z00321912
EAN: 4047322084314
Herstellernummer: 400.05
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 1 Regelb. bar 1,5 - 20
Inkl. Steuern: 474,21 € VE 1 Stück Netto 398,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gewinde G 1 Regel- bereich bar 1,5 - 20 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. / Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. / Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar. / Weitere Angaben Datenblatt 2-27 (Serie 200) - 2-28 (Serie 300) - / 2-29 (Serie 400) / Gewinde G 1 / Temperaturbereich max. 75 °C / C 185 / Federhaube bis DN 25 Pressmessing / ab DN 32 Grauguss / Reduktionsverhältnis max. 10:1 bei Serie 200 / max. 20:1 bei Serie 300 / max. 6:1 bei Serie 400 / A 95 / D 55 / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 20 / Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300) / max. 40 bar (Serie 400) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 1,6 / B 240 / Gehäuse Rotguss 2.1096.01

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube bis DN 25 Pressmessing/ab DN 32 Grauguss
A 95,0
Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300)/max. 40 bar (Serie 400)
Dichtmaterial NBR
Gewinde G 1
Gehäuse Rotguss 2.1096.01
Temperaturbereich max. 75 °C
B 257,0
Durchfluss kvs-Wert m3/h 1,6
Ø 56,0
Regelbereich 1,5 - 20 bar
C 201,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen