Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 2 Regelb. bar 1,5 - 20

Artikelnummer: Z00321915
EAN: 4047322084376
Herstellernummer: 400.08
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gew. G 2 Regelb. bar 1,5 - 20
Inkl. Steuern: 1.031,18 € VE 1 Stück Netto 866,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung Gewinde G 2 Regel- bereich bar 1,5 - 20 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. / Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. / Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar. / Weitere Angaben Datenblatt 2-27 (Serie 200) - 2-28 (Serie 300) - / 2-29 (Serie 400) / Gewinde G 2 / Temperaturbereich max. 75 °C / C 295 / Federhaube bis DN 25 Pressmessing / ab DN 32 Grauguss / Reduktionsverhältnis max. 10:1 bei Serie 200 / max. 20:1 bei Serie 300 / max. 6:1 bei Serie 400 / A 147 / D 64 / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 20 / Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300) / max. 40 bar (Serie 400) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 7,2 / B 359 / Gehäuse Rotguss 2.1096.01

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 25 bar (Serie 200 und 300)/max. 40 bar (Serie 400)
Federhaube bis DN 25 Pressmessing/ab DN 32 Grauguss
Temperaturbereich max. 75 °C
Dichtmaterial NBR
Ø 70,0
Gehäuse Rotguss 2.1096.01
B 419,0
Durchfluss kvs-Wert m3/h 7,2
C 349,0
Gewinde G 2
A 146,5
Regelbereich 1,5 - 20 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen