Edelstahl-Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,2 - 6

Artikelnummer: Z00321101
EAN: 4047322118323
Herstellernummer: 777.302
Edelstahl-Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,2 - 6
Inkl. Steuern: 205,70 € VE 1 Stück Netto 172,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahl-Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,2 - 6 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung. / Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-37 / Gewinde G 1/4 / C 16 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar / Druckfeder Edelstahl (bei Ausführung 10 bar) Stahl (bei Ausführung 2 und 6 bar) / A 36 / Innenteile Edelstahl V4A (1.4571) / D 65 / Mediumstemperatur max. 80 °C / Regel-bereich bar 0,2 - 6 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 81 / Gehäuse Edelstahl V4A (1.4571) / Dichtmaterial und Membrane FKM / Durchflussl/min 400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 400
Durchflusswertmessung bei P1=8 bar, P2=6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Edelstahl V4A (1.4571)
Gewinde G 1/4
A 36,0
Druckfeder Edelstahl (bei Ausführung 10 bar)
Dichtmaterial und Membrane FKM
C 16,0
Ø 65,0
B 81,0
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Innenteile Edelstahl V4A (1.4571)
Regelbereich 0,2 - 6 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen