RIEGLER Edelstahl-Druckregler Gew. G ¼ Regelb. bar 0,5 - 10

Artikelnummer:  
Z00321102 
EAN:  
4047322118347 
Herstellernummer:  
777.303 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

199,91 €

Netto 167,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 36,0
B 81,0
C 16,0
Dichtmaterial und Membrane FKM
Druckfeder Edelstahl (bei Ausführung 10 bar)
Durchfluss 350 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1=8 bar, P2=6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Edelstahl V4A (1.4571)
Gewinde G 1/4
Innenteile Edelstahl V4A (1.4571)
Mediumstemperatur max. 80 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Ø 65,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Edelstahl-Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung. / Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-37 / Gewinde G 1/4 / C 16 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar / Druckfeder Edelstahl (bei Ausführung 10 bar) Stahl (bei Ausführung 2 und 6 bar) / A 36 / Innenteile Edelstahl V4A (1.4571) / D 65 / Mediumstemperatur max. 80 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 81 / Gehäuse Edelstahl V4A (1.4571) / Dichtmaterial und Membrane FKM / Durchflussl/min 350
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben