RIEGLER Edelstahl-Druckregler m. Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) u. Edelstahlmanom...

Artikelnummer:  
Z00321090 
EAN:  
4047322101783 
Herstellernummer:  
570.14 B 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

344,70 €

Netto 289,66 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 65,0
B 162,0
C 37,0
Dichtmaterial FKM
Durchfluss 200 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1=8 bar, P2=6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max.30bar (Regelb 0,5-8,0bar)/max.50bar (Regelb 1,0-15,0bar)
Gewinde G 1/4
Material Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Mediumstemperatur max. 80 °C
Membrane Serie 570: PTFE/Serie 571: PTFE auf NBR-Träger
Regelbereich 0,5 - 8,0 bar
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Ø 125,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Edelstahl-Druckregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) und Edelstahlmanometer Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 8,0 / Buntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, / Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau sowie in der Medizintechnik. / Weitere Angaben Datenblatt 2-35 (570.14 und 571.14) - 2-36 (570.12 und 571.12) / Bedienungsanleitung 17-13 / Material Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) / Gewinde G 1/4 / C 38 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar / A 65 / D 111 / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur max. 80 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 8,0 / Eingangsdruck max. 30 bar (Regelbereich 0,5 ¿ 8,0 bar) / max. 50 bar (Regelbereich 1,0 ¿ 15,0 bar) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 149 / Membrane Serie 570: PTFE / Serie 571: PTFE auf NBR-Träger / Durchflussl/min 200
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben