Druckregler f. Trinkwasser (o. DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar...

Artikelnummer: Z00321116
Herstellernummer: 100.111
Riegler
Druckregler f. Trinkwasser (o. DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar...
Inkl. Steuern: 130,53 € VE 1 Stück Netto 109,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler für Trinkwasser (ohne DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar Gewinde R 1/2 DN 15 / Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. / Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 150 / Federhaube Kunststoff PA 6 (bis DN 32, Niederdruckausführung) / Pressmessing (bis DN 32, Hochdruckausführung) / Grauguss (ab DN 40) / DN 15 / A 136 / Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR-SBR / D 27 / Betriebstemperatur max. 75 °C / Regel-bereich bar 1,5 - 12 / Gewinde R 1/2 / Eingangsdruck max. 16 bar (Niederdruckausführung) / max. 25 bar (Hochdruckausführung) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 2,9 / B 177 / Gehäuse Rotguss (Rg5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss kvs-Wert m3/h 02,9
Gewinde R 1/2
A [136, 136,0]
C [150,0, 150]
DN 15
Ø [027,0, 0027,0]
B 177,0
B/ B1 177,0
Typ [Druckregler für Trinkwasser, Druckregler]
Regelbereich 1,5 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen