Druckregler f. Trinkwasser (o. DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar...

Artikelnummer: Z00321117
Herstellernummer: 100.112
Druckregler f. Trinkwasser (o. DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar...
Inkl. Steuern: 110,22 € VE 1 Stück Netto 92,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckregler für Trinkwasser (ohne DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar Gewinde R 3/4 DN 20 / Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. / Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 150 / Federhaube Kunststoff PA 6 (bis DN 32, Niederdruckausführung) / Pressmessing (bis DN 32, Hochdruckausführung) / Grauguss (ab DN 40) / DN 20 / A 145 / Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR-SBR / D 27 / Betriebstemperatur max. 75 °C / Regel-bereich bar 1,5 - 12 / Gewinde R 3/4 / Eingangsdruck max. 16 bar (Niederdruckausführung) / max. 25 bar (Hochdruckausführung) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 3,9 / B 177 / Gehäuse Rotguss (Rg5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube KunststoffPA6(DN32Nieder)/Messing(DN32Hoch)/Grauguss(abDN40)
Durchfluss kvs-Wert m3/h 3,9
Eingangsdruck max. 16 bar (Nieder)/max. 25 bar (Hoch)
Gehäuse Rotguss (Rg5)
Gewinde R 3/4
A 141,0
Dichtungen NBR-SBR
C 150,0
DN 20
Ø 27,0
B 177,0
Betriebstemperatur max. 75 °C
Vordruck min. 1,2 bar (Nieder)/min. 2,5 bar (Hoch)
Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Regelbereich 1,5 - 12 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen