Druckregler f. Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gew. R 1 1/2 DN 40

Artikelnummer: Z00321127
Herstellernummer: 100.125
Riegler
Druckregler f. Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gew. R 1 1/2 DN 40
Inkl. Steuern: 631,41 € VE 1 Stück Netto 530,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler für Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gewinde R 1 1/2 DN 40 / Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. / Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 300 / Federhaube Kunststoff PA 6 (bis DN 32, Niederdruckausführung) / Pressmessing (bis DN 32, Hochdruckausführung) / Grauguss (ab DN 40) / DN 40 / A 210 / Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR-SBR / D 75 / Betriebstemperatur max. 75 °C / Regel-bereich bar 0,2 - 2 / Gewinde R 1 1/2 / Eingangsdruck max. 16 bar (Niederdruckausführung) / max. 25 bar (Hochdruckausführung) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 12,0 / B 375 / Gehäuse Rotguss (Rg5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss kvs-Wert m3/h 12,0
Gewinde R 1 1/2
A [225, 225,0]
C [300,0, 300]
DN 40
Ø [075,0, 0075,0]
B 375,0
B/ B1 375,0
Typ [Druckregler für Wasser, Druckregler]
Regelbereich 0,2 - 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen