Druckregler f. Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gew. R 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00321126
Herstellernummer: 100.124
Druckregler f. Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gew. R 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 308,10 € VE 1 Stück Netto 258,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler für Wasser, niederer Hinterdruck max. 2 bar Gewinde R 1 1/4 DN 32 / Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. / Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 109 / Federhaube Kunststoff PA 6 (bis DN 32, Niederdruckausführung) / Pressmessing (bis DN 32, Hochdruckausführung) / Grauguss (ab DN 40) / DN 32 / A 178 / Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR-SBR / D 47 / Betriebstemperatur max. 75 °C / Regel-bereich bar 0,2 - 2 / Gewinde R 1 1/4 / Eingangsdruck max. 16 bar (Niederdruckausführung) / max. 25 bar (Hochdruckausführung) / Durchfluss kvs-Wert m³/h 6,1 / B 156 / Gehäuse Rotguss (Rg5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Rotguss (Rg5)
B 156,0
Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Mindestdruckgefälle 1 bar
Federhaube KunststoffPA6(DN32Nieder)/Messing(DN32Hoch)/Grauguss(abDN40)
Betriebstemperatur max. 75 °C
Durchfluss kvs-Wert m3/h 6,1
Vordruck min. 1,2 bar (Nieder)/min. 2,5 bar (Hoch)
Gewinde R 1 1/4
C 109,0
Dichtungen NBR-SBR
DN 32
Regelbereich 0,2 - 2 bar
A 177,2
Eingangsdruck max. 16 bar (Nieder)/max. 25 bar (Hoch)
Ø 47,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen