Druckregler f. WasserG1 1/2Regelber. 0,5 -6bar inkl. ManometerEingangsdruck

Artikelnummer: Z00322018
EAN: 4047322209922
Herstellernummer: 484.55 B
Druckregler f. WasserG1 1/2Regelber. 0,5 -6bar inkl. ManometerEingangsdruck
Inkl. Steuern: 324,01 € VE 1 Stück Netto 272,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 6 / Membrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser. / Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen und hilft so den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Handrad Kunststoff (G 1/4, G 1/2), Knebelschraube (G 3/4, G 1) / Temperaturbereich °C bis °C / C 50 / Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar, P2 = 6 bar und Deltap = 1 bar / Gehäuse und Filterbehälter / A 116 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 190 / Durch-flussl/min 56 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Regel-bereich bar 0,5 - 6 / Eingangsdruck max. 40 bar / B 240 / Gehäuse Messing / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 56
Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar, P2 = 6 bar und Deltap = 1 bar
Eingangsdruck max. 40 bar
Handrad Kunststoff (G 1/4, G 1/2), Knebelschraube (G 3/4, G 1)
Gehäuse Messing
Gewinde G 1 1/2
A 114,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 50,0
Ø 183,0
B 233,0
Temperaturbereich +5 °C bis +90 °C
Regelbereich 0,5 - 6 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen