Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, f. nicht brennbare Gase Gasart Dr...

Artikelnummer: Z00322023
EAN: 4047322093224
Herstellernummer: 487.38
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, f. nicht brennbare Gase Gasart Dr...
Inkl. Steuern: 61,01 € VE 1 Stück Netto 51,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase Gasart Druckluft Arbeitsdruck 0 - 10,0 bar / einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bedienungsanleitung 17-26 / Material Pressmessing / Stutzen - / Gehäuse und Filterbehälter / Flaschen-anschluss 5/8 AG / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Gasart Druckluft / Inhaltsmanometer 0 - 200/315 bar (Flaschendruck bis max. 200 bar) / 0 - 300/400 bar (Flaschendruck bis max. 300 bar) / 0 - 18/40 bar bei Acetylen / Eingangsdruck / Arbeitsdruck 0 - 10,0 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Pressmessing
Flaschenanschluss 5/8 AG
Gasart Druckluft
Arbeitsdruck 0 - 10,0 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen