Flaschendruckregler Flaschendruck 300bar Stickstoff (N²) Arbeitsdruck 0-20 m.

Artikelnummer: Z00322034
EAN: 4047322206006
Herstellernummer: 488.39 H
Flaschendruckregler Flaschendruck 300bar Stickstoff (N²) Arbeitsdruck 0-20 m.
Inkl. Steuern: 126,29 € VE 1 Stück Netto 106,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für nicht brennbare Gase Gasart Stickstoff Arbeitsdruck 0 - 20,0 bar / einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bedienungsanleitung 17-26 / Material Pressmessing / Stutzen Ø 15,9 / 20,1 / Gehäuse und Filterbehälter / Flaschen-anschluss W 30 x 2 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Gasart Stickstoff / Inhaltsmanometer 0 - 200/315 bar (Flaschendruck bis max. 200 bar) / 0 - 300/400 bar (Flaschendruck bis max. 300 bar) / 0 - 18/40 bar bei Acetylen / Eingangsdruck / Arbeitsdruck 0 - 20,0 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flaschenanschluss W 30 x 2
Gasart Stickstoff
Arbeitsdruck 0 - 20,0 bar
Stutzen D 15,9/20,1
Material Pressmessing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen