RIEGLER Druckregler FUTURA G½ BG2 Regelber. 0,2-4bar m.

Artikelnummer:  
Z00320607 
EAN:  
4047322213677 
Herstellernummer:  
FU 7174 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

46,78 €

Netto 39,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 63,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 149,5
C 110,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Durchfluss 5100 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/2
Medium Druckluft
Regelbereich 0,2 - 4 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,2 - 4 / Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-44 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,2 - 4 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 149,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben