Druckregler FUTURA G1/2 BG2 Regelber. 0,5-8bar m.

Artikelnummer: Z00320608
EAN: 4047322213684
Herstellernummer: FU 7178
Druckregler FUTURA G1/2 BG2 Regelber. 0,5-8bar m.
Inkl. Steuern: 46,78 € VE 1 Stück Netto 39,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 8 / Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-44 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,5 - 8 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 149,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 149,5
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
A 63,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Eingangsdruck max. 16 bar
Durchfluss 5100 Liter pro Minute
Medium Druckluft
Gewinde G 1/2
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Regelbereich 0,5 - 8 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
C 110,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen