Druckregler FUTURA G3/4 BG4 Regelber. 0,5-10bar Achtung

Artikelnummer: Z00320615
EAN: 4047322245241
Herstellernummer: FU 7190
Druckregler FUTURA G3/4 BG4 Regelber. 0,5-10bar Achtung
Inkl. Steuern: 115,00 € VE 1 Stück Netto 96,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 3/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-44 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 137 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 14000 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 191,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 14000 Liter pro Minute
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial und Membrane NBR
A 85,0
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
C 137,0
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Gewinde G 3/4
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Medium Druckluft
Eingangsdruck max. 16 bar
B 191,0
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen