Druckregler Gew. G 1 1/2 Regelb. bar 0,5 - 3

Artikelnummer: Z00321285
EAN: 4047322108645
Herstellernummer: 637.55 A
Druckregler Gew. G 1 1/2 Regelb. bar 0,5 - 3
Inkl. Steuern: 216,56 € VE 1 Stück Netto 181,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 3 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-8 / Baugröße 2 (G 1/2): Datenblatt 2-9 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-10 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2):Datenblatt 2-11 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1 1/2 / C 56 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Durckabfall p = 1 bar / DN 35 / A 125 / D 202 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 3 / Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20) max. 25 bar (637.35 - 637.55) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 258 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 18000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1 1/2
Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20)
A 125,0
Mediumstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Regelbereich 0,5 - 3 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
DN 35
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Ø 203,0
C 52,0
B 255,0
Durchfluss 16500 Liter pro Minute

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen