Druckregler Gew. G 1 1/4 Durchfl. kvs-Wert m³/h 8,6

Artikelnummer: Z00321138
EAN: 4047322011808
Herstellernummer: 100.34
Druckregler Gew. G 1 1/4 Durchfl. kvs-Wert m³/h 8,6
Inkl. Steuern: 141,09 € VE 1 Stück Netto 118,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 1/4 Durchfluss kvs-Wert m³/h 8,6 / Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. / Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. / Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke im Rahmen ihrer Spezifikation verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-7 / Bedienungsanleitung 17-40 / DVGW Zertifikat / Gewinde G 1 1/4 / Federhaube Kunststoff / DN 32 / A 130 / Betriebstemperatur max. 30 °C / Regelbereich 1,5 - 6 bar / Medium Trinkwasser / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 6 / Gewinde R 1 1/4 / Eingangsdruck max. 16 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 8,6 / B 228 / Gehäuse Messing / Siebtasse Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Regelbereich 1,5 - 6 bar
Gehäuse Messing
Eingangsdruck max. 16 bar
B 228,0
Medium Trinkwasser
Durchfluss kvs-Wert m3/h 8,6
Dichtmaterial NBR
DN 32
Siebtasse Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck
Betriebstemperatur max. 30 °C
A 130,0
Gewinde R 1 1/4
Federhaube Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen