RIEGLER Druckregler Gew. G 1 ¼ Durchfl. l/min 35000

Artikelnummer:  
Z00322059 
Herstellernummer:  
637.304 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

241,57 €

Netto 203,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 125,0
Anschluss für pneumat. Fernsteuerung G 1/4
Ausgangsdruck entspricht dem Pilotregler
B 122,0
Betriebstemperatur max. 80 °C
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 35000 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Zink-Druckguss (G 1/2) Aluminium (G 3/4 bis G 2)
Gewinde G 1 1/4
Mediumstemperatur max. 80 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde G 1 1/4 Durch- fluss l/min 35000 / Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler. / Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4. / Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises gemäß unten stehender Skizze verwenden Sie bitte unsere Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler), Artikel Nr. 637.310 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/4 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckablfall Deltap = 1 bar / Gehäuse und Filterbehälter / A 125 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Durch-flussl/min 35000 / Betriebstemperatur max. 80 °C / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 80 °C / Ausgangsdruck entspricht dem Pilotregler / Eingangsdruck max. 25 bar / B 127 / Gehäuse Zink-Druckguss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben