Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer: Z00321273
EAN: 4047322108485
Herstellernummer: 637.523 A
Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,1 - 3
Inkl. Steuern: 46,83 € VE 1 Stück Netto 39,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / - inkl. Schalttafelmutter und Scheibe - / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-8 / Baugröße 2 (G 1/2): Datenblatt 2-9 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-10 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1/2 / C 33 / Schalt-tafel-gewinde M20x1,5 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 15 / A 70 / Durch-flussl/min 3500 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 16 bar (637.503 - 637.513) max. 25 bar (637.523 - 637.543) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 118 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 2200
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (637.503 - 637.513)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/2
A 70,0
Dichtmaterial NBR
C 34,0
DN 15
Ø 114,4
B 148,4
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Schalttafelgewinde M20x1,5
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen