Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00320931
EAN: 4047322164252
Herstellernummer: R 33 - 16
Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 47,12 € VE 1 Stück Netto 39,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 2-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 2-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1/2 / C 99 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 15 / A 70 / D 36 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 16 bar / max. 25 bar bei Ausführung G 1 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 135 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 2000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
B 134,1
A 68,8
Ø 35,1
Eingangsdruck max. 16 bar
Gewinde G 1/2
C 99,0
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 6000 Liter pro Minute
Mediumstemperatur max. 60 °C
DN 15
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Federhaube POM-Messing
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen