Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 6

Artikelnummer: Z00321251
EAN: 4047322107983
Herstellernummer: 637.35 B
Druckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 6
Inkl. Steuern: 46,78 € VE 1 Stück Netto 39,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 6 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-8 / Baugröße 2 (G 1/2): Datenblatt 2-9 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-10 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2):Datenblatt 2-11 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1/2 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Durckabfall p = 1 bar / DN 15 / A 70 / D 118 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 6 / Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20) max. 25 bar (637.35 - 637.55) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 151 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 2500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 70,0
C 34,0
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/2
Mediumstemperatur max. 60 °C
B 148,4
Durchfluss 2200 Liter pro Minute
Ø 114,4
DN 15
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Regelbereich 0,5 - 6 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20)
Dichtmaterial NBR

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen