Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer: Z00321228
EAN: 4047322092807
Herstellernummer: 482.20 A
Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3
Inkl. Steuern: 28,56 € VE 1 Stück Netto 24,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung / in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-18 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/4 / C 14 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 5 / A 40 / D 63 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 77 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 61,3
DN 5
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/4
C 15,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 330 Liter pro Minute
Eingangsdruck max. 25 bar
A 40,0
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
B 76,3
Mediumstemperatur max. 60 °C
Federhaube POM-Messing

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen